Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 601-W3
Cod. Produttore
FR 601-W3
Cod. EAN
8018851119460

Informazioni di prodotto

  • Custodia in tecnopolimero
  • Unità di contatto 1NO+1NC
  • Entrata cavi PG 13,5 filettata
  • Grado di protezione IP67 e IP69K
  • Forza di attuazione 4,5 N (25 N)
  • Temperatura ambiente -25°C ... +80°C
  • Durata meccanica 20 milioni cicli
  • Serie FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET