› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET

Cod. Rexel P2FM 2001-W3
Cod. Produttore FM 2001-W3
Cod. EAN 8018851120220

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Reset: A pistoncino corto
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FM)
  • Unità contatto: 1NO+2NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a pistoncino corto, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con reset, a pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET