› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET

Cod. Rexel P2FK 3330-W3
Cod. Produttore FK 3330-W3
Cod. EAN 8018851133220

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Reset: a leva girevole
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 11 (serie FK)
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Azionatore: leva girevole 18 mm
  • Apertura positiva: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Con reset, per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 18 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET