Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 252-W3M2
Cod. Produttore
FR 252-W3M2
Cod. EAN
8018851346958

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Reset: Leva girevole con rotella
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Unità contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Azionatore: Leva girevole diam. 20 mm
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a leva girevole diritta con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Con reset, per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole diritta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET