› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET

Cod. Rexel P2FX 602-W3M2
Cod. Produttore FX 602-W3M2
Cod. EAN 8018851357145

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Reset: A leva con rotella
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrate cavi: 2 M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET