Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 602-W3M2
Cod. Produttore
FR 602-W3M2
Cod. EAN
8018851132711

Informazioni di prodotto

  • Serie: FR
  • Custodia in tecnopolimero rinforzato
  • Ingresso cavi filettato M20x1,5
  • Unità di contatto 1NO+1NC scatto lento
  • Grado di protezione IP67 e IP69K
  • Temperatura ambiente -25°C…+80°C
  • Durata meccanica 20 milioni cicli
  • Omologazioni IMQ, UL, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET