Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 541
Cod. Produttore
FL 541
Cod. EAN
8018851018688

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore bistabile
  • Azionatore: Leva a lyra
  • Unità contatto: 1NO+1NC B5
  • Custodia: Metallica
  • Ingressi cavi: 3 PG 13,5
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione bistabile con leva ad una pista, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Bistabile per leve girevoli, Azionatore: A leva a lyra ad una pista, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE BISTABILE