Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 541-M2
Cod. Produttore
FD 541-M2
Cod. EAN
8018851097898

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bistabile
  • Contatti: 1NO+1NC
  • Azionatore: Leva a lyra
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: FD
  • Normativa: EN 60529

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione bistabile con leva ad una pista, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Bistabile per leve girevoli, Azionatore: A leva a lyra ad una pista, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE BISTABILE