Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 1025
Cod. Produttore
FR 1025
Cod. EAN
8018851032066

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 2NO scatto lento
  • Testa: asta a tutta molla
  • Grado protezione: IP67
  • Normativa: EN 60529
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione ad asta a tutta molla, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Ad asta a tutta molla, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A