Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 520-M2
Cod. Produttore
FM 520-M2
Cod. EAN
8018851126949

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Testa: Asta a molla con puntale
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A