Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 1020
Cod. Produttore
FM 1020
Cod. EAN
8018851020353

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Meccanismo: Asta a molla
  • Puntale: Plastica
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettata
  • Unità di contatto: 2NO scatto lento
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A