Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 1021
Cod. Produttore
FD 1021
Cod. EAN
8018851004254

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2NO scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettata
  • Grado protezione: IP67
  • Testa: Asta a molla
  • Puntale: A filo
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Ad asta a molla con puntale a filo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A