Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FC 321
Cod. Produttore
FC 321
Cod. EAN
8018851002922

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO-1NC scatto rapido
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 11
  • Serie: FC
  • Testa: asta a molla con puntale
  • Grado protezione: IP67
  • Normativa: EN 60529

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Ad asta a molla con puntale a filo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A