Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FK 325-M1
Cod. Produttore
FK 325-M1
Cod. EAN
8018851385278

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M16x1,5 filettata
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Testa: asta a tutta molla
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione ad asta a tutta molla, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: Ad asta a tutta molla, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A