Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FX 915
Cod. Produttore
FX 915
Cod. EAN
8018851049118

Informazioni di prodotto

  • Custodia in tecnopolimero
  • Due entrate cavi PG 13,5
  • Unità di contatto: 2NC scatto lento
  • Testa: a pistoncino con rotella
  • Grado di protezione: IP67 e IP69K
  • Temperatura ambiente: -25°C … +80°C
  • Corrente nominale: 6 A AC15 a 250 V
  • Serie: FX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC