Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FX 617
Cod. Produttore
FX 617
Cod. EAN
8018851047954

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingressi cavi: PG 13,5 filettati
  • Testa: pistoncino inox con rotella
  • Protezione: IP67 e IP69K
  • Apertura: positiva
  • Serie: FX
  • Norme: EN 60529, ISO 20653

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A pistoncino inox con rotella in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC