Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FX 2208
Cod. Produttore
FX 2208
Cod. EAN
8018851046223

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: PG 13,5 filettate
  • Unità contatto: 2NO+1NC scatto lento
  • Testa: pistoncino medio
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: positiva
  • Serie: FX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino medio, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: A pistoncino medio, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC