Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 701
Cod. Produttore
FR 701
Cod. EAN
8018851039782

Informazioni di prodotto

  • Serie: FR
  • Custodia in tecnopolimero rinforzato
  • 1NO+1NC scatto lento sovrapposti
  • Entrata cavi filettata PG 13,5
  • Grado di protezione IP67 e IP69K
  • Temperatura ambiente -25°C … +80°C
  • Durata meccanica 20 milioni cicli
  • Omologazioni IMQ, UL, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC