Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 6A1-A
Cod. Produttore
FR 6A1-A
Cod. EAN
8018851092510

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67
  • Entrata cavi: PG 11 (serie FR)
  • Testa: Pistoncino corto con soffietto
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto con soffietto esterno, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A pistoncino corto con soffietto esterno, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC