Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 5A4-M2
Cod. Produttore
FR 5A4-M2
Cod. EAN
8018851342745

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore a pistoncino
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Apertura positiva: Sì
  • Testa: pistoncino con soffietto
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con soffietto esterno e rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino con soffietto esterno e rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC