Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 208
Cod. Produttore
FR 208
Cod. EAN
8018851034565

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 2x(1NO-1NC)
  • Scatto: rapido (B2)
  • Testa: pistoncino medio
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino medio, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A pistoncino medio, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC