› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FR 2001
Cod. Produttore FR 2001
Cod. EAN 8018851034039

Informazioni principali

  • Serie: FR
  • Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento
  • Tensione nominale: 500 Vac / 600 Vdc
  • Corrente nominale: 10 A (corrente termica)
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Temperatura: -25°C ... +80°C
  • Omologazioni: IMQ, UL, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC