› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FR 1215
Cod. Produttore FR 1215
Cod. EAN 8018851103018

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2NO scatto rapido
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Testa: pistoncino con rotella
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC