Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 1115
Cod. Produttore
FR 1115
Cod. EAN
8018851032493

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore a pistoncino
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Unità di contatto: 2NC scatto rapido
  • Testa: pistoncino con rotella
  • Protezione: IP67 e IP69K
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC