Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 11A4
Cod. Produttore
FR 11A4
Cod. EAN
8018851144196

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2NC scatto rapido
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Testa: Pistoncino con soffietto
  • Rotella: Inclusa
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con soffietto esterno e rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con soffietto esterno e rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC