› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FP 901
Cod. Produttore FP 901
Cod. EAN 8018851031342

Informazioni principali

  • Custodia: tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67
  • Unità di contatto: 2NC scatto lento
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Temperatura: -25°C +80°C
  • Certificazioni: IMQ, UL, CSA, CCC, EAC
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC