› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FP 510-X
Cod. Produttore FP 510-X
Cod. EAN 8018851222825

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: Filettata PG 13,5
  • Materiale esterno: Acciaio inox
  • Testa: Pistoncino lungo
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino lungo, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino lungo con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC