› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FP 510-K70
Cod. Produttore FP 510-K70
Cod. EAN 8018851123290

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pistoncino
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Testa: a pistoncino lungo
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino lungo, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino lungo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC