Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FP 1216
Cod. Produttore
FP 1216
Cod. EAN
8018851111136

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2NO scatto rapido
  • Testa: Pistoncino inox con rotella
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FP
  • Codice: P2FP 1216

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: A pistoncino inox con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC