› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FM 601
Cod. Produttore FM 601
Cod. EAN 8018851024351

Informazioni principali

  • Serie: FR
  • Custodia in tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado di protezione: IP67/IP69K
  • Forza di attuazione: 6 N (25 N)
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Temperatura ambiente: -25°C … +80°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC