Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 513
Cod. Produttore
FM 513
Cod. EAN
8018851023880

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Testa: Pistoncino filettato
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino filettato con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC