Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 508
Cod. Produttore
FM 508
Cod. EAN
8018851023859

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Testa: Pistoncino medio
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino medio, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino medio, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC