Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 916
Cod. Produttore
FL 916
Cod. EAN
8018851019852

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Ingressi cavi: 3 PG 13,5
  • Testa: Pistoncino inox con rotella
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A pistoncino inox con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC