› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FL 601
Cod. Produttore FL 601
Cod. EAN 8018851018893

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Ingressi cavi: 3 filettati PG 13,5
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Testa: Pistoncino corto
  • Grado protezione: IP67 (EN 60529)
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC