Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 518
Cod. Produttore
FL 518
Cod. EAN
8018851018435

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Ingressi cavi: 3 filettati PG 13,5
  • Testa: Pistoncino con sfera
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con sfera, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino con sfera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC