Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 1001
Cod. Produttore
FL 1001
Cod. EAN
8018851015038

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Testa: Pistoncino corto
  • Custodia: Metallica
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 2NO scatto lento
  • Grado protezione: IP67
  • Normativa: EN 60529
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC