Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FK 312
Cod. Produttore
FK 312
Cod. EAN
8018851013614

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO+1NC rapido
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 11 filettata
  • Testa: pistoncino filettato
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: FK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino filettato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: A pistoncino filettato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC