› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FD 611
Cod. Produttore FD 611
Cod. EAN 8018851009518

Informazioni principali

  • Tipo: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: metallica
  • Grado protezione: IP67
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettata
  • Testa: pistoncino inox
  • Apertura: positiva
  • Serie: FD
  • Normativa: EN 60529

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino inox, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A pistoncino inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC