Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 501-M2
Cod. Produttore
FD 501-M2
Cod. EAN
8018851118692

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: 1NO + 1NC scatto rapido
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Tipo testa: pistoncino corto
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC