Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 215
Cod. Produttore
FD 215
Cod. EAN
8018851006395

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2x(1NO-1NC) scatto
  • Testa: A pistoncino con rotella
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD
  • Tipo scatto: Rapido (B2)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC