› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FC 3301
Cod. Produttore FC 3301
Cod. EAN 8018851002977

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 11 (serie FC)
  • Testa: Pistoncino corto
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC