› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FC 310
Cod. Produttore FC 310
Cod. EAN 8018851002823

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Testa: Pistoncino lungo
  • Contatti: 1NO-1NC scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: Filettata PG 11
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FC
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino lungo, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: A pistoncino lungo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC