› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FR 201-M2
Cod. Produttore FR 201-M2
Cod. EAN 8018851118708

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2x(1NO-1NC)
  • Scatto: Rapido (B2)
  • Testa: Pistoncino corto
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC