› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FR 2108
Cod. Produttore FR 2108
Cod. EAN 8018851034831

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 3NC scatto lento
  • Testa: Pistoncino medio
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino medio, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A pistoncino medio, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC