Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FK 34A4
Cod. Produttore
FK 34A4
Cod. EAN
8018851177392

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 11 filettata
  • Testa: pistoncino con soffietto
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: positiva
  • Serie: FK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con soffietto esterno e rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: A pistoncino con soffietto esterno e rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC