Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 515-R28
Cod. Produttore
FM 515-R28
Cod. EAN
8018851463037

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Testa: pistoncino con rotella inox
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FM
  • Normativa: EN 60529
Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino con rotella in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC