Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 1815
Cod. Produttore
FM 1815
Cod. EAN
8018851112652

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Testa: Pistoncino con rotella
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sicura
  • Serie: FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC