› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FD 1015
Cod. Produttore FD 1015
Cod. EAN 8018851004216

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2NO scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettata
  • Testa: Pistoncino con rotella
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC