Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FX 2001-XM2
Cod. Produttore
FX 2001-XM2
Cod. EAN
8018851383373

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Unità contatto: 1NO+2NC B20
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingressi cavi: 2 M20x1,5 filettati
  • Materiale esterno: acciaio inox
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A pistoncino corto con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC