Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 2101-M2
Cod. Produttore
FR 2101-M2
Cod. EAN
8018851342448

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Testa: Pistoncino corto
  • Unità contatto: 3NC scatto lento
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC